Catu - blouson 25-40 cal/cm² noir non feu soudure AS-xl - AFG-4000-XL

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - blouson 25-40 cal/cm² noir non feu soudure AS-xl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (US/CA) - XL

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • modèle - veste

  • coupe du vêtement - coupe standard

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560083446

Réf. Sonepar

00081000454

Réf. Fournisseur

AFG-4000-XL

Marque

Catu

taille (US/CA):

XL

couleur:

noir

matériau:

autre

modèle:

veste

coupe du vêtement:

coupe standard

pays de fabrication:

TURQUIE

Blouson Multirisques: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 25-40cal/cm² APC 2, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C2F2, Soudure ISO11611 classe2, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pour vite enlever son EPI en cas d'accident. T: XL.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu