Catu - Borne filetée pour raccordement MALT. Icc: 10 kA/1s - MT-961/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - cuivre
longueur - 20 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 12 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026450
Réf. Sonepar
00081002645
Réf. Fournisseur
MT-961/1
Marque
Catu
matériau:
cuivre
longueur:
20 mm
diamètre de la plaque de raccordement:
12 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Borne filetée pour raccordement MALT. Icc: 10 kA/1s. Fixation par filetage M12 x 20 mm sur raccord MALT MT940. Matière laiton.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


