Catu - Borne filetée pour raccordement MALT. Icc: 10 kA/1s - MT-961/2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Borne filetée pour raccordement MALT. Icc: 10 kA/1s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - cuivre

  • axe de raccordement - 5 mm

  • longueur - 35 mm

  • diamètre de la plaque de raccordement - 12 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560026474

Réf. Sonepar

00081002647

Réf. Fournisseur

MT-961/2

Marque

Catu

matériau:

cuivre

axe de raccordement:

5 mm

longueur:

35 mm

diamètre de la plaque de raccordement:

12 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Borne filetée pour raccordement MALT. Icc: 10 kA/1s. Fixation par filetage M12 x 35 mm sur raccord MALT MT940. Matière laiton.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu