Catu - Bottes isolantes classe 0 (1 0000 V AC) jaune, taille 42 - MV-136J-42

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Bottes isolantes classe 0 (1 0000 V AC) jaune, taille 42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - botte

  • avec embout de protection - Oui

  • modèle - à hauteur de mollet

  • couleur - jaune

  • type d'embout de protection - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560059328

Réf. Sonepar

00081005932

Réf. Fournisseur

MV-136J-42

Marque

Catu

type:

botte

avec embout de protection:

Oui

modèle:

à hauteur de mollet

couleur:

jaune

type d'embout de protection:

acier

doublure:

Oui

matériau principal:

PUR (polyuréthane)

pointure (Europe):

42

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bottes isolante, protégeant les opérateurs contre les risques liés à la circulation de courant des pieds vers la terre ou bien à la tension de pas. Protection accrue contre les chocs électriques : classe 0 (1 000V AC)Couleur jaune. T42

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu