Catu - Bottes isolantes classe 2 (17 000 V AC), testées 20 kV, jaune, taille 44 - MV-137/44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - botte
avec embout de protection - Oui
modèle - à hauteur de mollet
couleur - jaune
type d'embout de protection - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560051612
Réf. Sonepar
00081002497
Réf. Fournisseur
MV-137/44
Marque
Catu
type:
botte
avec embout de protection:
Oui
modèle:
à hauteur de mollet
couleur:
jaune
type d'embout de protection:
acier
doublure:
Oui
matériau principal:
PUR (polyuréthane)
pointure (Europe):
44
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


