Catu - Bottes isolantes classe 2 (17 000 V AC), testées 20 kV, jaune, taille 46 - MV-137/46

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Bottes isolantes classe 2 (17 000 V AC), testées 20 kV, jaune, taille 46

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - botte

  • avec embout de protection - Oui

  • modèle - à hauteur de mollet

  • couleur - jaune

  • type d'embout de protection - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560051636

Réf. Sonepar

00081002500

Réf. Fournisseur

MV-137/46

Marque

Catu

type:

botte

avec embout de protection:

Oui

modèle:

à hauteur de mollet

couleur:

jaune

type d'embout de protection:

acier

doublure:

Oui

matériau principal:

PUR (polyuréthane)

pointure (Europe):

46

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bottes isol 20kV. Protection contre les risques : électriques EN50321-1 Classe 2 AC; thermiques de l'arc électrique ASTM F2621 ATPV 40 cal/cm². Hauteur: 32cm. Antidérapantes, résistantes aux chocs 200 J et à l'écrasement 15 000 N. T46

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu