Catu - Câble cuivre section 120mm² gaine silicone Icc 30 (kA/1 s) - M-24-120-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de court-circuit max. - 30 kA
pour section transversale de corde - 120...120 mm²
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3597560019346
Réf. Sonepar
00081001934
Réf. Fournisseur
M-24-120-S
Marque
Catu
courant de court-circuit max.:
30 kA
pour section transversale de corde:
120...120 mm²
pays de fabrication:
FRANCE
Câble cuivre avec gaine isolante silicone. Icc 30 (kA/1 s). Section 120 mm². 1,28 kg/m.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


