Catu - Câble cuivre section 25mm² gaine pvc Icc 6 (kA/1 s) - M-24-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de court-circuit max. - 7 kA
pour section transversale de corde - 25...25 mm²
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560019391
Réf. Sonepar
00081001939
Réf. Fournisseur
M-24-25
Marque
Catu
courant de court-circuit max.:
7 kA
pour section transversale de corde:
25...25 mm²
Câble cuivre avec gaine isolante PVC, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 6 (kA/1 s). Section 25 mm². 0,27 kg/m.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


