Catu - Câble cuivre section 35mm² gaine pvc Icc 8 (kA/1 s) - M-24-35

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Câble cuivre section 35mm² gaine pvc  Icc 8 (kA/1 s)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de court-circuit max. - 10 kA

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560019421

Réf. Sonepar

00081001942

Réf. Fournisseur

M-24-35

Marque

Catu

courant de court-circuit max.:

10 kA

pays de fabrication:

FRANCE

Câble en cuivre avec gaine isolante en PVC. Icc 8 (kA/1 s). Section 35 mm². 0,38 kg/m. IEC 61230

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu