Non retournable

Catu - Câble cuivre section 40mm² enveloppe silicone Icc 10 (kA/1 s) - M-24-40-S

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Câble cuivre section 40mm² enveloppe silicone Icc 10 (kA/1 s)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de court-circuit max. - 10 kA

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560019452

Réf. Sonepar

00081001945

Réf. Fournisseur

M-24-40-S

Marque

Catu

courant de court-circuit max.:

10 kA

pays de fabrication:

FRANCE

Câble cuivre avec gaine isolante silicone. Icc 10 (kA/1 s). Section 40 mm². 0,44 kg/m.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu