En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Catu - Câble cuivre section 50mm² gaine pvc Icc 12 (kA/1 s) - M-24-50

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Câble cuivre section 50mm² gaine pvc Icc 12 (kA/1 s)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de court-circuit max. - 14 kA

  • pour section transversale de corde - 50...50 mm²

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560001723

Réf. Sonepar

00081001557

Réf. Fournisseur

M-24-50

Marque

Catu

courant de court-circuit max.:

14 kA

pour section transversale de corde:

50...50 mm²

Câble cuivre avec gaine isolante PVC, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 12 (kA/1 s). Section 50 mm². 0,54 kg/m.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu