Catu - Câble cuivre section 70mm² gaine pvc Icc 16 (kA/1 s) - M-24-70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de court-circuit max. - 20 kA
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3597560001747
Réf. Sonepar
00081001563
Réf. Fournisseur
M-24-70
Marque
Catu
courant de court-circuit max.:
20 kA
pays de fabrication:
FRANCE
Câble cuivre avec gaine isolante PVC. Icc 16 (kA/1 s). Section 70 mm². 0,76 kg/m.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


