Catu - Câble cuivre section 95mm² gaine pvc Icc 20 (kA/1 s) - M-24-95

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Câble cuivre section 95mm² gaine pvc Icc 20 (kA/1 s)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de court-circuit max. - 27 kA

  • pour section transversale de corde - 95...95 mm²

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CATU câble cuivre

EAN

3597560001778

Réf. Sonepar

00081001565

Réf. Fournisseur

M-24-95

Marque

Catu

courant de court-circuit max.:

27 kA

pour section transversale de corde:

95...95 mm²

Câble cuivre avec gaine isolante PVC, livré au mètre avec un minimum de 5 mètres. Icc 20 (kA/1 s). Section 95 mm². 1 kg/m.