Catu - Câble cuivre section 95mm² gaine silicone Icc 20 (kA/1 s) - M-24-95-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de court-circuit max. - 20 kA
pour section transversale de corde - 70...70 mm²
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3597560001785
Réf. Sonepar
00081001566
Réf. Fournisseur
M-24-95-S
Marque
Catu
courant de court-circuit max.:
20 kA
pour section transversale de corde:
70...70 mm²
pays de fabrication:
FRANCE
Câble cuivre avec gaine isolante silicone. Icc 20 (kA/1 s). Section 95 mm². 1 kg/m.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


