fin de vie

Catu - Cadenas blanc anse 50mm diamètre 6mm clé aléatoire. - AL-230-B-Z

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas blanc anse 50mm diamètre 6mm clé aléatoire.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560064810

Réf. Sonepar

00081000515

Réf. Fournisseur

AL-230-B-Z

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6 mm

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique blanc. Anse Ø 6 mm/ H 50 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : "Appareil condamné - Défense de man?uvrer"/ verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu