Catu - Cadenas bleu anse 70mm diamètre 4mm clé aléatoire -"Appareil condamné". - AL-240-S-BL-Z

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas bleu anse 70mm diamètre 4mm clé aléatoire -"Appareil condamné".

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • hauteur de l'étrier - 70 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055115

Réf. Sonepar

00081000544

Réf. Fournisseur

AL-240-S-BL-Z

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

hauteur de l'étrier:

70 mm

largeur d'étrier:

32 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø 4 mm/ H 50 mm. Numéro de clé à définir. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de manœuvrer"/ verso : coordonnées de l’utilisateur à remplir.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu