Catu - cadenas de conda export 50mm clé identique 222 - AL-230-222-EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000092
Réf. Sonepar
00081000510
Réf. Fournisseur
AL-230-222-EX
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6 mm
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


