🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Catu - cadenas de condam. 50mm d.4mm clé identique 222 - AL-240-222

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas de condam. 50mm d.4mm clé identique 222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • modèle de disque - Non

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560008470

Réf. Sonepar

00081000847

Réf. Fournisseur

AL-240-222

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

avec serrure à combinaison:

Oui

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø 4 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 222. Marquage : recto : "Appareil condamné - Défense de manœuvrer" / verso : coordonnées de l’utilisateur à remplir.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu