Catu - Cadenas de condamnation en laiton sans coques. Anse 50 mm Ø 6 mm. Clé : 111. - AL-203

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas de condamnation en laiton sans coques. Anse 50 mm Ø 6 mm. Clé : 111.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • couleur - laiton

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560007398

Réf. Sonepar

00081000739

Réf. Fournisseur

AL-203

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

diamètre de l'étrier:

6 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

couleur:

laiton

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

6 mm

s'entrouvrant:

Non

nombre de clés:

1

pays de fabrication:

FRANCE

Cadenas de sûreté en laiton (anti-corrosion) sans coques. Anse Ø 6 mm/ H 50 mm. Numéro de clé : 111.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu