Catu - Cadenas de condamnation rouge, anse isolée H 50 mm Ø 6,2 mm, clé 111. - AL-260-111

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas de condamnation rouge, anse isolée H 50 mm Ø 6,2 mm, clé 111.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6.2 mm

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560053012

Réf. Sonepar

00081000555

Réf. Fournisseur

AL-260-111

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6.2 mm

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse isolée Ø6,2 mm/ H50 mm. Numéro de clé à définir. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu