Catu - Cadenas de condamnation rouge, anse isolée H 50 mm Ø 6,2 mm, clé 1111. - AL2601111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6.2 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560053029
Réf. Sonepar
00081005302
Réf. Fournisseur
AL2601111
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6.2 mm
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse isolée Ø6,2 mm/ H50 mm. Numéro de clé : 1111. Marquage recto : "Appareil condamné- Défense de man?uvrer"/ verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir


