Catu - Cadenas de consignation en laiton sans coque 15mm Ø 3mm. - AL-216

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas de consignation en laiton sans coque 15mm Ø 3mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • diamètre de l'étrier - 3 mm

  • hauteur de l'étrier - 12 mm

  • largeur d'étrier - 14 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560059540

Réf. Sonepar

00081000505

Réf. Fournisseur

AL-216

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

diamètre de l'étrier:

3 mm

hauteur de l'étrier:

12 mm

largeur d'étrier:

14 mm

pays de fabrication:

CHINE

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) sans coque. Anse Ø 3 mm / H 15 mm. Livré avec un lot de 3 clés. Modèle particulièrement adapté au condamnateur de disjoncteur petit modèle clip block? - référence CATU AL-201/1

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu