Catu - Cadenas jaune anse 50mm diamètre 4mm clé 222. - AL-240-J-222

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas jaune anse 50mm diamètre 4mm clé 222.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560055160

Réf. Sonepar

00081000539

Réf. Fournisseur

AL-240-J-222

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique jaune. Anse Ø 4 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 222. Marquage : recto : "Appareil condamné - Défense de manœuvrer" / verso : coordonnées de l’utilisateur à remplir.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu