Catu - Cadenas jaune anse 50mm diamètre 4mm clé à définir export. - AL240J00EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560043921
Réf. Sonepar
00081000027
Réf. Fournisseur
AL240J00EX
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique jaune. Anse Ø 4 mm/ H 50 mm. Numéro de clé à définir. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de man?uvrer"/ verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.


