Catu - Cadenas jaune anse 50mm diamètre 4mm clé aléatoire -"Appareil condamné". - AL-240-J-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
modèle de disque - Non
hauteur de l'étrier - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560028546
Réf. Sonepar
00081002854
Réf. Fournisseur
AL-240-J-Z
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
avec serrure à combinaison:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


