Catu - Cadenas jaune anse 50mm diamètre 6mm clé aléatoire. - AL-230-J-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560062519
Réf. Sonepar
00081000517
Réf. Fournisseur
AL-230-J-Z
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6 mm
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


