Catu - Cadenas jaune anse 70mm diamètre 6mm clé aléatoire. - AL-230-S-J-Z

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas jaune anse 70mm diamètre 6mm clé aléatoire.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • hauteur de l'étrier - 70 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560062526

Réf. Sonepar

00081000524

Réf. Fournisseur

AL-230-S-J-Z

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6 mm

hauteur de l'étrier:

70 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique jaune. Anse Ø 6 mm/ H 70 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : "Appareil condamné - Défense de manœuvrer"/ verso : coordonnées de l’utilisateur à remplir.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.