Catu - cadenas plastique blanc anse nylon 4mm clé identique A3 - PP438WA3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - acier
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
hauteur de l'étrier - 38 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560081220
Réf. Sonepar
00081008122
Réf. Fournisseur
PP438WA3
Marque
Catu
matériau de la serrure:
acier
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
hauteur de l'étrier:
38 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Cadenas de consignation plastique blanc. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse nylon Ø4 mm/ H38 mm. Clé identique numéro A3. Marquage : recto par pictogramme "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir


