Catu - cadenas plastique bleu anse nylon 4mm clé aléatoire Z - PP-4-38-B-Z

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas plastique bleu anse nylon 4mm clé aléatoire Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - autre

  • largeur de serrure - 38 mm

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560079975

Réf. Sonepar

00081002652

Réf. Fournisseur

PP-4-38-B-Z

Marque

Catu

matériau de la serrure:

autre

largeur de serrure:

38 mm

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

couleur:

bleu

épaisseur de la serrure:

20 mm

hauteur de l'étrier:

45 mm

s'entrouvrant:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Cadenas de condanmation. Anse nylon H38 D4mm. Anse isolante pour utilisation en basse tension. Clé prisonnière. N° de clé unique aléatoire Z. Corps bleu. Zone pr marquage des coordonnées de l?utilisateur. Livré avec 2 clés.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu