Catu - cadenas plastique bleu anse nylon 4mm clé identique A2 - PP-4-38-B-A2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - autre
largeur de serrure - 38 mm
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560080391
Réf. Sonepar
00081002607
Réf. Fournisseur
PP-4-38-B-A2
Marque
Catu
matériau de la serrure:
autre
largeur de serrure:
38 mm
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
couleur:
bleu
épaisseur de la serrure:
20 mm
hauteur de l'étrier:
45 mm
s'entrouvrant:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


