Catu - cadenas plastique jaune anse metal 6mm clé aléatoire Z - PM-6-38-Y-Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - autre
largeur de serrure - 38 mm
matériau de l'étrier - acier inoxydable
diamètre de l'étrier - 6 mm
couleur - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560067163
Réf. Sonepar
00081002604
Réf. Fournisseur
PM-6-38-Y-Z
Marque
Catu
matériau de la serrure:
autre
largeur de serrure:
38 mm
matériau de l'étrier:
acier inoxydable
diamètre de l'étrier:
6 mm
couleur:
jaune
épaisseur de la serrure:
20 mm
hauteur de l'étrier:
45 mm
largeur d'étrier:
32 mm
s'entrouvrant:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


