Catu - cadenas plastique rouge anse metal 4mm clé aléatoire Z - PM438RZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - acier
matériau de l'étrier - acier
diamètre de l'étrier - 4 mm
hauteur de l'étrier - 38 mm
largeur d'étrier - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560066388
Réf. Sonepar
00081006638
Réf. Fournisseur
PM438RZ
Marque
Catu
matériau de la serrure:
acier
matériau de l'étrier:
acier
diamètre de l'étrier:
4 mm
hauteur de l'étrier:
38 mm
largeur d'étrier:
28 mm
Cadenas de consignation plastique rouge. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse métallique Ø4 mm/ H38 mm. Clé numéro Z. Marquage : recto par pictogramme "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir


