Catu - cadenas plastique rouge anse metal 6mm clé aléatoire Z - PM-6-38-R-Z

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas plastique rouge anse metal 6mm clé aléatoire Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - autre

  • largeur de serrure - 38 mm

  • matériau de l'étrier - acier inoxydable

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066395

Réf. Sonepar

00081002602

Réf. Fournisseur

PM-6-38-R-Z

Marque

Catu

matériau de la serrure:

autre

largeur de serrure:

38 mm

matériau de l'étrier:

acier inoxydable

diamètre de l'étrier:

6 mm

couleur:

rouge

épaisseur de la serrure:

20 mm

hauteur de l'étrier:

45 mm

largeur d'étrier:

32 mm

s'entrouvrant:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Cadenas de consignation plastique rouge. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse métallique Ø6 mm/ H38 mm. Clé numéro aléatoire. Marquage : recto par pictogramme "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu