Catu - cadenas plastique rouge anse nylon 4mm clé identique A2 - PP-4-38-R-A2

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas plastique rouge anse nylon 4mm clé identique A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - autre

  • largeur de serrure - 38 mm

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560080254

Réf. Sonepar

00081002663

Réf. Fournisseur

PP-4-38-R-A2

Marque

Catu

matériau de la serrure:

autre

largeur de serrure:

38 mm

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

couleur:

rouge

épaisseur de la serrure:

20 mm

hauteur de l'étrier:

45 mm

s'entrouvrant:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Cadenas de consignation plastique rouge. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse nylon Ø4 mm/ H38 mm. Clé identique numéro A2. Marquage : recto par pictogramme "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu