fin de vie

Catu - cadenas plastique rouge anse nylon 6mm clé aléatoire Z - PP638RZ

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - acier

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • hauteur de l'étrier - 38 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066326

Réf. Sonepar

00081006632

Réf. Fournisseur

PP638RZ

Marque

Catu

matériau de la serrure:

acier

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6 mm

hauteur de l'étrier:

38 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation plastique rouge. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse nylon Ø6 mm/ H38 mm. Clé numéro aléatoire. Marquage : recto par pictogramme "Défense de manœuvrer" / verso : coordonnées de l’utilisateur à remplir

Les Atouts de l'article:

Cadenas de consignation électrique. Corps isolant en polyamide résistant aux chocsAnse nylon isolante à double verrouillage, robuste et non déformable