Catu - cadenas plastique vert anse nylon 4mm clé identique A4 - PP-4-38-G-A4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - autre
largeur de serrure - 38 mm
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
couleur - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560081176
Réf. Sonepar
00081002656
Réf. Fournisseur
PP-4-38-G-A4
Marque
Catu
matériau de la serrure:
autre
largeur de serrure:
38 mm
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
couleur:
vert
épaisseur de la serrure:
20 mm
hauteur de l'étrier:
45 mm
largeur d'étrier:
32 mm
s'entrouvrant:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


