Catu - Cadenas rouge anse 70mm diamètre 4mm clé 222. - AL-240-S-111-EX

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas rouge anse 70mm diamètre 4mm clé 222.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • hauteur de l'étrier - 70 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560008678

Réf. Sonepar

00081000867

Réf. Fournisseur

AL-240-S-111-EX

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

hauteur de l'étrier:

70 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø4 mm/ H70 mm. Numéro de clé : 222. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de manœuvrer" / verso : coordonnées de l’utilisateur à remplir

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.