Catu - Cadenas rouge anse 70mm diamètre 4mm clé aléatoire -"Appareil condamné". - AL-240-S-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
modèle de disque - Oui
hauteur de l'étrier - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560008708
Réf. Sonepar
00081000870
Réf. Fournisseur
AL-240-S-Z
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
modèle de disque:
Oui
hauteur de l'étrier:
70 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


