fin de vie

Catu - Cadenas vert anse 50mm diamètre 4mm clé à définir. - AL240V00EX

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas vert anse 50mm diamètre 4mm clé à définir.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560043891

Réf. Sonepar

00081000041

Réf. Fournisseur

AL240V00EX

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique vert. Anse Ø 4 mm/ H 50 mm. Numéro de clé à définir. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de man?uvrer"/ verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.