Non retournable

Catu - Caisse a outils textile Dim 480 x 320 x 230 - MO-39

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Caisse a outils textile Dim 480 x 320 x 230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • nombre total de compartiments - 4

  • hauteur - 320 mm

  • largeur - 480 mm

  • profondeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560054781

Réf. Sonepar

00081005478

Réf. Fournisseur

MO-39

Marque

Catu

modèle:

sac

nombre total de compartiments:

4

hauteur:

320 mm

largeur:

480 mm

profondeur:

230 mm

pays de fabrication:

CHINE

Caisse à outils textile très résistante, coloris noir et rouge. Rabat supérieur amovible équipé de 2 fermoirs métalliques. Renforts caoutchouc sous la caisse. Poches de rangement et support outils sur l’extérieur de la caisse.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.