Catu - Capuchon isolant pour câble de 10 a 35 mm² - MP-26-B

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Capuchon isolant pour câble de 10 a 35 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • raccordement - autre

  • diamètre nominal - DN 15

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560001440

Réf. Sonepar

00081002155

Réf. Fournisseur

MP-26-B

Marque

Catu

matériau:

autre

raccordement:

autre

diamètre nominal:

DN 15

pays de fabrication:

ESPAGNE

Capuchon isolant pr protection d'extrémité de câble dénudé. Plastique noir longueur 100 mm. Capacité: Câble Ø extérieur 11 mm. Adapté aux câbles de sections 6 à 35 mm². Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu