Catu - Casque anti-bruit SNR: 25 dB à porter directement - MO-156

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Casque anti-bruit SNR: 25 dB à porter directement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur d'affaiblissement SNR - 25 dB

  • type de support - casque

  • couleur - jaune

  • ajustable - Oui

  • qualité du matériau du casque - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560020762

Réf. Sonepar

00081002076

Réf. Fournisseur

MO-156

Marque

Catu

valeur d'affaiblissement SNR:

25 dB

type de support:

casque

couleur:

jaune

ajustable:

Oui

qualité du matériau du casque:

PVC

poids:

180 g

amortissement actif du bruit:

Oui

haute visibilité (couleur):

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Casque anti-bruit à monter sur casque SNR 25 dB. Adapté au casque MO-182/1*. Position du casque anti-bruit réglable.