Non retournable

Catu - casque de protection pour électricien avec jugulaire, blanc - MO-182/1-B

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - casque de protection pour électricien avec jugulaire, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - type de couvre-chef

  • taille - universel

  • matériau - ABS

  • couleur - blanc

  • suspension - 4 points

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560000122

Réf. Sonepar

00081001720

Réf. Fournisseur

MO-182/1-B

Marque

Catu

modèle:

type de couvre-chef

taille:

universel

matériau:

ABS

couleur:

blanc

suspension:

4 points

dimension:

530...620 mm

haute visibilité (couleur):

Non

ajustage:

goupille d'arrêt

avec bande pour poignet:

Non

avec masque de protection:

Non

pour tension nominale jusqu'à:

1000 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Casque de protection pr électriciens. Calotte en ABS ultra légère. Protection mécanique EN 397 1000 V. Conforme ANSI Z 89.1 classe E 20 000 V. Conforme EN 50365 1000 V. Livré avec jugulaire et bandeau anti sueur. Couleur blanc.

Les Atouts de l'article:

Casque industriel de sécurité particulièrement étudié pour travaux d’ordre électrique. Calotte ABS à gouttière déformable en cas de choc. Fentes pour montage de protections auditives ou écran facial

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu