Catu - casque électricien pour travaux en hauteur, blanc - MO-183-BL

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - casque électricien pour travaux en hauteur, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - casquette antichoc

  • taille - universel

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • couleur - blanc

  • poids - 455 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560020908

Réf. Sonepar

00081002090

Réf. Fournisseur

MO-183-BL

Marque

Catu

modèle:

casquette antichoc

taille:

universel

matériau:

polycarbonate (PC)

couleur:

blanc

poids:

455 g

suspension:

4 points

ajustage:

bouton rotatif

avec masque de protection:

Non

pour tension nominale jusqu'à:

1000 V

pays de fabrication:

FRANCE

Casque d'électricien pr travaux en hauteur. Coloris blanc. Certifié EN 12492 - Casques d'alpinistes, EN 397 - Casques de protection pr l'industrie, EN 50365 - Casques électriquement isolants 1000 V et ANSI Z89.1 20 000 V