Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Casque isolant électricien avec visière intégrée arcflash APC 1, blanc - MO-185-BL

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Casque isolant électricien avec visière intégrée arcflash APC 1, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - type de couvre-chef

  • taille - universel

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • poids - 820 g

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560020939

Réf. Sonepar

00081002093

Réf. Fournisseur

MO-185-BL

Marque

Catu

modèle:

type de couvre-chef

taille:

universel

matériau:

autre

couleur:

blanc

poids:

820 g

suspension:

6 points

haute visibilité (couleur):

Oui

ajustage:

bouton rotatif

avec bande pour poignet:

Oui

avec masque de protection:

Oui

pour tension nominale jusqu'à:

1000 V

pays de fabrication:

ITALIE

Casque blanc d'électricien écran facial intégré. Certifié : casque de protection pr l'industrie EN397, casque électriquement isolant EN50365 1000V/ ANSI Z89.1 20kV, dangers thermiques d'un arc électrique IEC61482-1-2/ GS-ET-29 classe 1

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu