Non retournable

Catu - Casque isolant électricien avec visière intégrée arcflash APC 1, rouge - MO-185-R

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Casque isolant électricien avec visière intégrée arcflash APC 1, rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - type de couvre-chef

  • taille - universel

  • matériau - autre

  • couleur - rouge

  • suspension - 6 points

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560038071

Réf. Sonepar

00081003807

Réf. Fournisseur

MO-185-R

Marque

Catu

modèle:

type de couvre-chef

taille:

universel

matériau:

autre

couleur:

rouge

suspension:

6 points

ajustage:

bouton rotatif

avec masque de protection:

Oui

pour tension nominale jusqu'à:

1000 V

pays de fabrication:

ITALIE

Casque rouge d'électricien écran facial intégré. Certifié : casque de protection pr l'industrie EN397, casque électriquement isolant EN50365 1000V/ ANSI Z89.1 20kV, dangers thermiques d'un arc électrique IEC61482-1-2/ GS-ET-29 classe 1

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu