Catu - 2 pointes de touche, 2 cordons droit/coudé, 2 pinces crocodiles - DX-06001

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - 2 pointes de touche, 2 cordons droit/coudé, 2 pinces crocodiles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560018912

Réf. Sonepar

00081001891

Réf. Fournisseur

DX-06001

Marque

Catu

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

Ensemble Pointest composé de 2 pointes de touche rouge et noire, 2 cordons rouge et noir droit/coudé IP2X diamètre 4 mm et 1,20 m mâle/mâle, 2 pinces crocodiles rouge et noire.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu