Catu - Bottes isolantes classe 2 (17 000 V AC), testées 20 kV, jaune, taille 40/41 - MV-137/41

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Bottes isolantes classe 2 (17 000 V AC),  testées 20 kV, jaune, taille 40/41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - botte

  • avec embout de protection - Oui

  • modèle - à hauteur de mollet

  • couleur - jaune

  • type d'embout de protection - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560051582

Réf. Sonepar

00081002494

Réf. Fournisseur

MV-137/41

Marque

Catu

type:

botte

avec embout de protection:

Oui

modèle:

à hauteur de mollet

couleur:

jaune

type d'embout de protection:

acier

doublure:

Oui

matériau principal:

PUR (polyuréthane)

pointure (Europe):

41

Bottes isol 20kV. Protection contre les risques : électriques EN50321-1 Classe 2 AC; thermiques de l'arc électrique ASTM F2621 ATPV 40 cal/cm². Hauteur: 32cm. Antidérapantes, résistantes aux chocs 200J et à l'écrasement 15 000N. T40-41

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu