Catu - cadenas plastique bleu anse metal 6mm clé aléatoire Z - PM-6-38-B-Z

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas plastique bleu anse metal 6mm clé aléatoire Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la serrure - autre

  • largeur de serrure - 38 mm

  • matériau de l'étrier - acier inoxydable

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066944

Réf. Sonepar

00081002586

Réf. Fournisseur

PM-6-38-B-Z

Marque

Catu

matériau de la serrure:

autre

largeur de serrure:

38 mm

matériau de l'étrier:

acier inoxydable

diamètre de l'étrier:

6 mm

couleur:

bleu

épaisseur de la serrure:

20 mm

hauteur de l'étrier:

45 mm

largeur d'étrier:

32 mm

s'entrouvrant:

Non

Cadenas de consignation plastique bleu. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse métallique Ø6 mm/ H38 mm. Clé numéro aléatoire. Marquage : recto par pictogramme "Défense de manœuvrer" / verso : coordonnées de l’utilisateur à remplir

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu