Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 13 mm. Longueur 145 mm - MO-68613

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Clé à béquille 6 pans isolée de 13 mm. Longueur 145 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 145 mm

  • modèle - poignée en T

  • dimension du profil - 13 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560023152

Réf. Sonepar

00081001999

Réf. Fournisseur

MO-68613

Marque

Catu

longueur totale:

145 mm

modèle:

poignée en T

dimension du profil:

13 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

Clé à béquille 6 pans isolée de 13 mm. Longueur 145 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu